48,51 €/ Meterexkl. MwSt
56,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.97 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 98 % |
Min. Biegeradius | 29 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.52 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202614,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026