Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 80x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Meterexkl. MwSt

87,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
1.2 bar
Min. Berstdruck
3.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
43 %
Min. Biegeradius
109 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.11 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte

19,76 €/ Stückexkl. MwSt

23,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

14,50 €/ Stückexkl. MwSt

16,97 €inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026