Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 75x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,61 €/ Meterexkl. MwSt

86,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Max. Betriebsdruck
1.51 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
55 %
Min. Biegeradius
66 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.05 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN70- 75

  • ERIKS:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

12,74 €/ Stückexkl. MwSt

14,91 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026