Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 60x5.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11192976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,29 €/ Meterexkl. MwSt

74,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
1.6 bar
Min. Berstdruck
4.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
64 %
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.78 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN60- 65

  • ERIKS:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

15,41 €/ Stückexkl. MwSt

18,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026