57,67 €/ Meterexkl. MwSt
67,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 55 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.75 bar |
Min. Berstdruck | 5.25 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Gewicht | 0.72 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026