54,21 €/ Meterexkl. MwSt
63,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
139,45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.23 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 83 % |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.66 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026