46,74 €/ Meterexkl. MwSt
54,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.19 bar |
Min. Berstdruck | 6.57 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 78 % |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026