Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 32x5.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11192937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,89 €/ Meterexkl. MwSt

49,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
42 mm
Max. Betriebsdruck
3.39 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
87 %
Min. Biegeradius
26 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.44 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026