Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 30x5.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11192936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,81 €/ Meterexkl. MwSt

47,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
2.65 bar
Min. Berstdruck
7.95 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
81 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.42 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026