353,05 €/ Meterexkl. MwSt
413,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 250 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 263 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.39 bar |
Min. Berstdruck | 1.17 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 6 % |
Min. Biegeradius | 316 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 3.88 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
46,67 €/ Stückexkl. MwSt
54,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202634,52 €/ Stückexkl. MwSt
40,39 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026