34,27 €/ Meterexkl. MwSt
40,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.3 bar |
Min. Berstdruck | 9.9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 82 % |
Min. Biegeradius | 27 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026