Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 180x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11193002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,14 €/ Meterexkl. MwSt

254,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
191 mm
Max. Betriebsdruck
0.54 bar
Min. Berstdruck
1.62 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
11 %
Min. Biegeradius
229 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.87 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN180

  • ERIKS:11195231
  • Manufacturer:212-0175-2878

32,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026