Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 150x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,41 €/ Meterexkl. MwSt

209,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
161 mm
Max. Betriebsdruck
0.77 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
18 %
Min. Biegeradius
118 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.41 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN150-152

  • ERIKS:11195227
  • Manufacturer:212-0145-2878

29,84 €/ Stückexkl. MwSt

34,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026