167,09 €/ Meterexkl. MwSt
195,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 140 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 151 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.7 bar |
Min. Berstdruck | 2.1 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 18 % |
Min. Biegeradius | 181 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.03 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
24,44 €/ Stückexkl. MwSt
28,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202618,07 €/ Stückexkl. MwSt
21,14 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026