138,60 €/ Meterexkl. MwSt
162,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 120 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 131 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.81 bar |
Min. Berstdruck | 2.43 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 24 % |
Min. Biegeradius | 157 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.77 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
23,08 €/ Stückexkl. MwSt
27,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202617,23 €/ Stückexkl. MwSt
20,16 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026