132,44 €/ Meterexkl. MwSt
154,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food |
Innendurchmesser | 115 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.85 bar |
Min. Berstdruck | 2.55 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 25 % |
Min. Biegeradius | 151 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.68 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
21,78 €/ Stückexkl. MwSt
25,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202616,19 €/ Stückexkl. MwSt
18,94 €inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026