Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 110x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,67 €/ Meterexkl. MwSt

148,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
121 mm
Max. Betriebsdruck
0.88 bar
Min. Berstdruck
2.64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
27 %
Min. Biegeradius
145 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.63 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN110-115

  • ERIKS:11195223
  • Manufacturer:212-0105-2878

21,78 €/ Stückexkl. MwSt

25,48 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

16,19 €/ Stückexkl. MwSt

18,94 €inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026