Eriks

Schlauch Abraflex MD Food, Innendurchmesser 100x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11192982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,20 €/ Meterexkl. MwSt

138,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
111 mm
Max. Betriebsdruck
1.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
35 %
Min. Biegeradius
83 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.49 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN100-102

  • ERIKS:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

20,54 €/ Stückexkl. MwSt

24,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026