Eriks

Schlauch Abraflex-MD Food AS R=10m 65 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011

  • ERIKS:12370012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,69 €/ Meterexkl. MwSt

85,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

22,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food AS INOX
Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
1.79 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
57 %
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.84 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Ähnliche Produkte

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN70- 75

  • ERIKS:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026