39,42 €/ Meterexkl. MwSt
46,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
319,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.56 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026