Eriks

Schlauch ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, Innendurchmesser 90X5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11592813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,17 €/ Meterexkl. MwSt

109,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food AS INOX
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
101 mm
Max. Betriebsdruck
1.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
39 %
Min. Biegeradius
76 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte

14,95 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN100-102

  • ERIKS:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

20,54 €/ Stückexkl. MwSt

24,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026