82,78 €/ Meterexkl. MwSt
96,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 80 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 91 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.46 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 45 % |
Min. Biegeradius | 69 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,50 €/ Stückexkl. MwSt
16,97 €inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202620,28 €/ Stückexkl. MwSt
23,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026