81,62 €/ Meterexkl. MwSt
95,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
65,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.56 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 47 % |
Min. Biegeradius | 66 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
12,74 €/ Stückexkl. MwSt
14,91 €inkl. MwSt
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202617,42 €/ Stückexkl. MwSt
20,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026