69,53 €/ Meterexkl. MwSt
81,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.93 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 62 % |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
11,57 €/ Stückexkl. MwSt
13,54 €inkl. MwSt
160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202617,42 €/ Stückexkl. MwSt
20,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026