59,75 €/ Meterexkl. MwSt
69,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 75 % |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.66 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202615,41 €/ Stückexkl. MwSt
18,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026