197,51 €/ Meterexkl. MwSt
231,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 150 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 161 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.79 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 30 % |
Min. Biegeradius | 118 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.41 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202630,03 €/ Stückexkl. MwSt
35,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026