Eriks

Schlauch ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, Innendurchmesser 125X5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11592815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,63 €/ Meterexkl. MwSt

191,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-MD Food AS INOX
Innendurchmesser
125 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
136 mm
Max. Betriebsdruck
0.95 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
30 %
Min. Biegeradius
101 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.84 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte

17,23 €/ Stückexkl. MwSt

20,16 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN130

  • ERIKS:11195225
  • Manufacturer:212-0125-2878

24,44 €/ Stückexkl. MwSt

28,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026