129,75 €/ Meterexkl. MwSt
151,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-MD Food AS INOX |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 111 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.11 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 38 % |
Min. Biegeradius | 83 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 1.49 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
15,15 €/ Stückexkl. MwSt
17,73 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202621,78 €/ Stückexkl. MwSt
25,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026