Eriks

Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 75x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11351953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,48 €/ Meterexkl. MwSt

111,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX MD EC
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Max. Betriebsdruck
1.6 bar
Min. Berstdruck
4.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
58 %
Min. Biegeradius
66 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN70- 75

  • ERIKS:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

12,74 €/ Stückexkl. MwSt

14,91 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026