69,99 €/ Meterexkl. MwSt
81,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ABRAFLEX MD EC |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.3 bar |
Min. Berstdruck | 6.9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 87 % |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026