Eriks

Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 30x5.0, Rolle=10m

  • ERIKS:12428088
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX MD EC
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
3.1 bar
Min. Berstdruck
9.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
91 %
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026