232,54 €/ Meterexkl. MwSt
272,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ABRAFLEX MD EC |
Innendurchmesser | 150 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 161 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.8 bar |
Min. Berstdruck | 2.4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 19 % |
Min. Biegeradius | 118 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
29,84 €/ Stückexkl. MwSt
34,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202622,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026