Eriks

Schlauch Abraflex MD EC, Innendurchmesser 100x5.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11351954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,23 €/ Meterexkl. MwSt

179,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ABRAFLEX MD EC
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
111 mm
Max. Betriebsdruck
1.2 bar
Min. Berstdruck
3.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
37 %
Min. Biegeradius
83 mm
Rollenlänge
10 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN100-102

  • ERIKS:11195202
  • Manufacturer:212-0095-2878

20,54 €/ Stückexkl. MwSt

24,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026