Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 90x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,05 €/ Meterexkl. MwSt

62,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
99 mm
Max. Betriebsdruck
0.79 bar
Min. Berstdruck
2.37 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
11.5 %
Min. Biegeradius
64 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.75 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN90

  • ERIKS:11195201
  • Manufacturer:212-0085-2878

20,28 €/ Stückexkl. MwSt

23,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

14,95 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026