Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 80x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,59 €/ Meterexkl. MwSt

60,36 €inkl. MwSt

45,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
89 mm
Max. Betriebsdruck
0.89 bar
Min. Berstdruck
2.67 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
13 %
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.68 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte

19,76 €/ Stückexkl. MwSt

23,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

14,50 €/ Stückexkl. MwSt

16,97 €inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026