50,36 €/ Meterexkl. MwSt
58,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.945 bar |
Min. Berstdruck | 2.835 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 14 % |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.64 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
17,42 €/ Stückexkl. MwSt
20,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.202612,74 €/ Stückexkl. MwSt
14,91 €inkl. MwSt
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026