Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 70x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,82 €/ Meterexkl. MwSt

58,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
1.01 bar
Min. Berstdruck
3.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15 %
Min. Biegeradius
52 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.59 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN70- 75

  • ERIKS:11195199
  • Manufacturer:212-0065-2878

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

12,74 €/ Stückexkl. MwSt

14,91 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026