Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 50x4.0, Rolle=10m

  • ERIKS:10015350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,73 €/ Meterexkl. MwSt

46,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

34,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.405 bar
Min. Berstdruck
4.215 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
28.5 %
Min. Biegeradius
39 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN50- 55

  • ERIKS:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026