38,04 €/ Meterexkl. MwSt
44,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.555 bar |
Min. Berstdruck | 4.665 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 31.5 % |
Min. Biegeradius | 36 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.38 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026