Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 400x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10069513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,00 €/ Meterexkl. MwSt

360,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
400 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
409 mm
Max. Betriebsdruck
0.18 bar
Min. Berstdruck
0.54 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2.5 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
4.27 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN400

  • ERIKS:11195256
  • Manufacturer:212-0395-2878

75,73 €/ Stückexkl. MwSt

88,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

56,10 €/ Stückexkl. MwSt

65,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026