Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 35x4.0, Rolle=10m

  • ERIKS:11193930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,81 €/ Meterexkl. MwSt

43,07 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
43 mm
Max. Betriebsdruck
1.975 bar
Min. Berstdruck
5.925 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40.5 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.3 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN38- 45

  • ERIKS:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026