Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 320x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:11193944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,38 €/ Meterexkl. MwSt

264,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
320 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
329 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Min. Berstdruck
0.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
3 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchklemme SPIRALEX-TER für Schlauch DN315-325

  • ERIKS:11195252
  • Manufacturer:212-0315-2878

69,23 €/ Stückexkl. MwSt

81,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

50,96 €/ Stückexkl. MwSt

59,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026