36,81 €/ Meterexkl. MwSt
43,07 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.29 bar |
Min. Berstdruck | 6.87 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 47 % |
Min. Biegeradius | 27 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
14,17 €/ Stückexkl. MwSt
16,58 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202610,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026