190,19 €/ Meterexkl. MwSt
222,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 280 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 289 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.26 bar |
Min. Berstdruck | 0.78 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 178 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.67 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
56,55 €/ Stückexkl. MwSt
66,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026