Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 275x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10069510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,19 €/ Meterexkl. MwSt

222,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
275 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
284 mm
Max. Betriebsdruck
0.26 bar
Min. Berstdruck
0.78 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3.5 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.63 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte

56,55 €/ Stückexkl. MwSt

66,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

43,88 €/ Stückexkl. MwSt

51,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026