36,81 €/ Meterexkl. MwSt
43,07 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-LD Food |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.715 bar |
Min. Berstdruck | 8.145 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 68 % |
Min. Biegeradius | 23 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.2 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026