Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 250x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,79 €/ Meterexkl. MwSt

204,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
250 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
259 mm
Max. Betriebsdruck
0.29 bar
Min. Berstdruck
0.87 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3.5 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.39 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN250

  • ERIKS:11195248
  • Manufacturer:212-0245-2878

46,67 €/ Stückexkl. MwSt

54,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

34,52 €/ Stückexkl. MwSt

40,39 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026