Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 225x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,85 €/ Meterexkl. MwSt

178,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
225 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
234 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Min. Berstdruck
0.96 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
145 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2.16 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN225

  • ERIKS:11195247
  • Manufacturer:212-0215-2878

40,69 €/ Stückexkl. MwSt

47,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

31,85 €/ Stückexkl. MwSt

37,26 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026