Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 200x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,91 €/ Meterexkl. MwSt

159,01 €inkl. MwSt

31,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
209 mm
Max. Betriebsdruck
0.36 bar
Min. Berstdruck
1.08 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
2 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN200

  • ERIKS:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

37,57 €/ Stückexkl. MwSt

43,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

28,02 €/ Stückexkl. MwSt

32,78 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026