Eriks

Schlauch Abraflex LD Food, Innendurchmesser 180x4.5, Rolle=10m

  • ERIKS:10015368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,66 €/ Meterexkl. MwSt

136,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-LD Food
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
189 mm
Max. Betriebsdruck
0.4 bar
Min. Berstdruck
1.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5.5 %
Min. Biegeradius
118 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.81 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-TER für Schlauch DN180

  • ERIKS:11195231
  • Manufacturer:212-0175-2878

32,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026